Sekskantbolt delgjenget ISO 4014, ubelagt 12.9 stål
SCR-6KT-ISO4014-12.9-SW46-M30X190
Art.-nr. 005430 190
EAN 4061976832701
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominell størrelse er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M30 |
Lengde (l1) | 190 mm |
Hodehøyde (k1) | 18,7 mm |
Ekstern drift (s1) | SW46 |
Standarder | ISO 4014 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 12,9 |
Overflate | Bar |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 72 mm |
Design | Med skaft |
Produktklasse | B |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 2307 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 245,4-490,8 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 380 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 12 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.