Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantbolt, helgjenget DIN 933 stål 8,8, ubelagt

SCR-DIN933-8.8-WS32-M22X60

Art.-nr. 005522 60

EAN 4053478252408

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantbolt, helgjenget DIN 933 stål 8,8, ubelagt

Art.-nr. 005522 60

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 933 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4017. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M22

Lengde (l1)

60 mm

Hodehøyde (k1)

14 mm

Ekstern drift (s1)

SW32

Standarder

DIN 933

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Bar

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

0 h

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

60 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

537 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

78,8-157,6 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 8

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8, ubelagt

NUT-HEX-ISO4032-8-WS34-M22

x 50 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-22

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
Skruesikring med høy styrke

SKRUESIKRING H 50 G

Solid, avtakbar skruholder og tettemasse – dispensersystem med enhåndsbetjening
x 1 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger