Sekskantskruer helgjenget ISO 4017 stål ubelagt, 10.9
SCR-6KT-ISO4017-10.9-SW65-M42X140
Art.-nr. 005642 140
EAN 4052713048912
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M42 |
Lengde (l1) | 140 mm |
Hodehøyde (k1) | 26 mm |
Ekstern drift (s1) | SW65 |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Bar |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 140 mm |
Produktklasse | B |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 4826 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 369,6-739,2 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 10 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.