Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantskruer helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

HEX HD BOLT 8.8 ISO4017 ZN-PL 42X60

Art.-nr. 005742 60

EAN 4045727108208

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantskruer helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

Art.-nr. 005742 60

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14 og M22.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M42

Lengde (l1)

60 mm

Hodehøyde (k1)

26 mm

Ekstern drift (s1)

SW65

Standarder

ISO 4017

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Galvanisert

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

60 mm

Produktklasse

B

RoHS-kompatibel

Ja

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

3432 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

262,8-525,7 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 8

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8 elzink (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS65-(A2K)-M42

x 15 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-42

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 25 Ant.
Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-42

x 25 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger