Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantbolt delgjenget med mutter SB-BESLAG DIN EN 15048-1 DIN EN 15048-1 stål 8.8U, varmforsinket, med mutter ISO 4032

SCR-4014-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M12X45/30

Art.-nr. 005941245

EAN 4050382190802

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantbolt delgjenget med mutter SB-BESLAG DIN EN 15048-1 DIN EN 15048-1 stål 8.8U, varmforsinket, med mutter ISO 4032

Art.-nr. 005941245

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Byggevare med CE-merking, levering med sertifikat iht EN 10204-3.1 mulig
  • Ikke-forspente strukturelle for metallkonstruksjon. Stål 8.8U varmgalvanisert (TZN).

  • Sekskantbolt med skaft i tråd med DIN EN ISO 4014 og sekskantmutter i tråd med DIN EN ISO 4032.
Merknad

SB = Structural bolt, bolter og muttere i henhold til DIN EN 15048 må merkes med SB.


Gjengestørrelser M8 og M10 med betegnelsen 8.8U samsvarer med minimum bruddstyrke og teststyrke (for gjengede bolter av toleranseklasse 6az) i samsvar med EN ISO 10684.



På grunn av batchsporbarhet kan disse artiklene bare kjøpes fra og lagres direkte av produsenten og er derfor ekskludert fra bytte eller retur.



ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.

Regulert byggvare med CE-merking.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M12

Lengde (l1)

45 mm

Hodehøyde (k1)

7,5 mm

Ekstern drift (s1)

SW18

Standarder

ISO 4014, EN 15048-1

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8.8U

Overflate

Varmforsinket

Hodetype

Sekskantet hode

Design

Med sekskantmutter EN ISO 4032

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

45 mm

Bruksområde

Stålkonstruksjon

Regulert område

EN 15048

Konstruksjonsprodukt

Ja

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Ja

Mutterhøyde

10,8 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skive DIN EN ISO 7089, stål, varmforsinket (hdg)

SKIVE ISO7089 200HV-VF 12 (13X24X2,5)

Hardhetsklasse 200 HV
x 200 Ant.
Skive med fas ISO 7090-1 VZN

WSH-ISO7090-200HV-(HDG)-12

x 200 Ant.