Sekskantskruer delgjenget DIN 931 stål 8.8U, varmforsinket
6-KT SKRUE DIN 931-8.8U-VZN M10X65 NV16
Art.-nr. 005961065
EAN 4060053565181
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Produsert med underdimensjonerte gjenger i toleranseklasse 6AZ før varmforsinking (DIN EN ISO 10684)
- Skruen er ISO-kompatibel etter varmforsinking
- Ikke bruk med mutrer med overdimensjonert gjenge. Dette kan skape problemer i flensforbindelsen og kan føre til at koblingen brytes.
DIN 931 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4014. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Lengde (l1) | 65 mm |
Hodehøyde (k1) | 7 mm |
Ekstern drift (s1) | SW17 |
Standarder | DIN 931 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8.8U |
Overflate | Varmforsinket |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 26 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 49 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 14,8-29,6 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 8 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.