Sekskantskruer helgjenget ISO 4017 stål 12,9, ubelagt
SHR-6KT-ISO4017-12.9-SW10-M6X30
Art.-nr. 00616 30
EAN 4046778431819
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 30 mm |
Hodehøyde (k1) | 4 mm |
Ekstern drift (s1) | SW10 |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 12,9 |
Overflate | Bar |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 30 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 17 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 8,6-17,2 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 380 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 12 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.