Sekskantbolt, delgjenget og metriske fingjenger DIN 960 stål 10,9, ubelagt
SCR-CYL-DIN960-10.9-WS24-M16X1,5X70
Art.-nr. 006301670
EAN 4047376463820
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
På grunn av fingjenger
- Den lavere høyden gir større selvlåsende kraft sammenlignet med en bolt med vanlige gjenger
- Høyere moment
- Høy pålitelighet på grunn av større skruediameter
DIN 960 er trukket tilbake og erstattet av ISO 8765. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (d1) | M16 x 1,5 |
Lengde (l1) | 70 mm |
Hodehøyde (k1) | 10 mm |
Standarder | DIN 960 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW24 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,5 mm |
Gjengeforming | Fingjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Skaftdiameter | 16 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 70 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 306 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 61,6-123,3 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 10 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.