Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantskruer delgjenget og metriske fingjenger DIN 960 stål 10.9 elzink (A2K)

SHR-DIN960-10.9-SW19-(A2K)-M12X1,5X80

Art.-nr. 006341280

EAN 4047376318946

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantskruer delgjenget og metriske fingjenger DIN 960 stål 10.9 elzink (A2K)

Art.-nr. 006341280

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

På grunn av fingjenger


  • Den lavere høyden gir større selvlåsende kraft sammenlignet med en bolt med vanlige gjenger

  • Høyere moment

  • Høy pålitelighet på grunn av større skruediameter
Merknad

DIN 960 er trukket tilbake og erstattet av ISO 8765. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter x stigning (d1)

M12 x 1,5

Lengde (l1)

80 mm

Hodehøyde (k1)

7,5 mm

Standarder

DIN 960

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10,9

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Ekstern drift (s1)

SW19

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1,5 mm

Gjengeforming

Fingjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Skaftdiameter

12 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

80 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

123 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

32-64,1 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 300 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 10

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M12-ST-DS

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 50 Ant.
Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

TALLERKENSKIVE DIN 6796-12-MZP-C60

x 100 Ant.
Låseskive S/VS Fjærstål, mekanisk forsinket

WSH-LOK-VS-(MZN)-18,0X13,0X1,40

x 500 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 40-200NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 3/4

MOMENTNØKKEL 3/4 80-400NM MED SKRALLE

Lang momentnøkkel med 3/4-tommers feste
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 40-200NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med høy styrke

SKRUESIKRING H 50 G

Solid, avtakbar skruholder og tettemasse – dispensersystem med enhåndsbetjening
x 1 Ant.
Sekskantmutter med klemstykke (innsats er ikke av metall) metrisk fingjenget ISO 10512, stål elzink, 10 (A2K)

NUT-SLOK-ISO10512-10-WS18-(A2K)-M12X1,5

x 50 Ant.
Skive ISO 7089, stål 300, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-300HV-(A2K/ELZINK)-12

x 200 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger