Sekskantskruer helgjenget og metriske fingjenger DIN 961 stål 10.9 elzink A2K
SCR-HEXDIN961-10.9-SW30-(A2K)-M20X1,5X50
Art.-nr. 006742050
EAN 4046778070193
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fingjengene betyr
- Lavere høyde gir større selvlåsende kraft sammenlignet med en bolt med vanlige gjenger
- Høyere moment
- Større boltdiameter for økt pålitelighet
DIN 961 er trukket tilbake og erstattet av ISO 8676. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (d1) | M20 x 1,5 |
Lengde (l1) | 50 mm |
Hodehøyde (k1) | 12,5 mm |
Standarder | DIN 961 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Galvanisert |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 48 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW30 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,5 mm |
Gjengeforming | Fingjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 50 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 613 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 100,8-201,7 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 10 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.