Låseskrue u/mutter og firkant under hode DIN 603 A4/70 syrefast
LÅSESKR.D603 M6X60-A4/70 U/MUTTER(HELGJ)
Art.-nr. 00766 60
EAN 4052703199846
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Den flate firkantansatsen fester rundhodeskruen i f.eks. i et spor og gjør det mulig å stramme fra muttersiden uten motstramming.
Brukes i trekonstruksjon, spesielt snekkerverksteder, konstruksjon av prefabrikkerte hus, kjøretøykonstruksjon (f.eks. lasteplattformer for lastebiler), båtbygging, handelsmessekonstruksjon, stillaskonstruksjon, for tunge transporthyller som kan demonteres, eller maskinkasser og transportkasser for sjøtransport. Brukes til å feste sammen deler av tre eller deler av tre og metall. Den firkantede halsen senkes ned i treet. Hulldiameter er avhengig av gjengemålene. For å feste tre til tre må det plasseres en større underlagsskive under mutteren, f.eks. en trekonstruksjonsskive.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 60 mm |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
Hodediameter (dk) | 16,55 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,88 mm |
Firkantbredde (V) | 6,48 mm |
Firkanthøyde (f) | 4,6 mm |
Standarder | DIN 603 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt rundt hode med firkantansats |
Hodedetaljer | Med firkantet hals |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Skaftdiameter | 6 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 18 mm |
Produktklasse | C |