Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avrundet hode med firkantsats DIN 603, stål 4.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)

SCR-MHD-DIN603-4.8-(ZFSHL)-M8X20

Art.-nr. 00769820

EAN 4057709464905

Priser vises for kunden etter pålogging
Avrundet hode med firkantsats DIN 603, stål 4.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)

Art.-nr. 00769820

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Zinc flake er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøyer og utstyr, og alle andre felter som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Zinc flake, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.

    Produktinformasjon

    Dataark(X)

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gjengetype x nominell diameter (d1)

    M8

    Lengde (l1)

    20 mm

    Materiale

    Stål

    Fasthetsklasse

    4,8

    Overflate

    Flakpigmentert sink, sølvfarget

    Hodediameter (dk)

    20,65 mm

    Hodehøyde (k1)

    4,88 mm

    Firkantbredde (V)

    8,58 mm

    Firkanthøyde (f)

    5,6 mm

    Standarder

    DIN 603

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Hodetype

    Flatt rundt hode med firkantansats

    Hodedetaljer

    Med firkantet hals

    Gjengetype

    Metriske gjenger

    Stigning

    1,25 mm

    Gjengeforming

    Standard metriske gjenger

    Skruegjengeutforming

    Hellskåret gjenge

    Gjengelengde (metriske gjenger) (b)

    20 mm

    Produktklasse

    C

    Art.-nr.
    Kundemateriellnr.

    Farlig materiale

    Produktinformasjon

    Dataark()

    Dataark ()

    CAD-data  | 

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Tekniske opplysninger