Sekskantbolt DIN EN 14399-4, stål 10.9 vzn (hdg), for høyfast strukturell boltemontering
SCR-EN14399/4-10.9-K1-WS60-HDG-M36X160
Art.-nr. 0079436160
EAN 4047376335899
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Forspennbare beslag med høy styrke for skrueforbindelser i metallkonstruksjoner
- HV-system
- K1-klasse
- Fasthetsklasse 10.9
- Varmforsinket stål
HForspente bolter med høy strekkfasthet og stor bredde over flatene:
Større kontaktflate under hode
- Redusert overflatetrykk
- Redusert innbinding
Stor radius under hodet
- Redusert hakkeeffekt
- Bedre langsiktig motstand mot vibrasjon
Definerte friksjonsegenskaper
- Muliggjør planlagt forhåndslasting
Partimerking på produktet
- Dette utelater behovet for å forespørre testsertifikat 3.1 i samsvar med EN 10204. (se kategori 1 DIN EN 1090-2:2018-09)
CE-merking
- Kontrollert byggvare
Utformingen av bærende stålkonstruksjoner med høyfaste beslag reguleres av DIN EN 1090-2 og DASt-direktiv 024. «Bruk bare komplette monteringssett fra én produsent (bolter, muttere og skiver)».
På grunn av batchsporbarhet kan disse artiklene bare kjøpes fra og lagres direkte av produsenten og er derfor ekskludert fra bytte eller retur.
Lagring og transport:
Skruer, muttere og skiver leveres i en varmforsinket versjon med mutter smurt under prosessforhold. De innvendige gjengene på mutteren er ikke varmforsinket og er beskyttet mot korrosjon utelukkende ved påført smøring. Feil transport- og lagringsforhold kan føre til korrosjon av de innvendige gjengene eller til en endring i den medleverte smøretilstanden, og korrelasjonen mellom tiltrekkingsmoment og forstramningskraft som er forbundet med dette.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M36 |
Lengde (l1) | 160 mm |
Hodehøyde (k1) | 23 mm |
Ekstern drift (s1) | SW60 |
Min./maks. pakketykkelse | 106-111 mm |
Min./maks. håndtakslengde | 118-123 mm |
Standarder | EN 14399-4 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Varmforsinket |
Friksjonsklasse | K1 |
Hodetype | Sekskantet hode |
Hodedetaljer | Med stor underhodeoverflate og stor underhoderadius |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Skaftdiameter (ds) | 36 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 52 mm |
Bruksområde | Stålkonstruksjon |
Egnet for | Høyfaste friksjonsforbindelser i stålkonstruksjoner |
Regulert område | EN 14399 |
Konstruksjonsprodukt | Ja |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.