Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant metrisk fingjenget DIN 912, ubelagt0.9 stål
SCR-CYL-DIN912-10.9-IS14-M16X1,5X80
Art.-nr. 008016580
EAN 4045727427613
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 912 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4762 og ISO 12474. Det er noen likheter (nominelt område endret | standardgjenge definert i ISO 4762, metrisk fingjenget flyttet til ISO 12474).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.