Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant metrisk fingjenget DIN 912, ubelagt0.9 stål
SCR-CYL-ISO12474-10.9-HS19-M24X2X80
Art.-nr. 008024280
EAN 4046778969855
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 912 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4762 og ISO 12474. Det er noen likheter (nominelt område endret | standardgjenge definert i ISO 4762, metrisk fingjenget flyttet til ISO 12474).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (d1) | M24 x 3 |
Lengde (l1) | 80 mm |
Hodediameter (dk) | 36 mm |
Hodehøyde (k1) | 24 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS19 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 3 mm |
Gjengeforming | Fingjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 80 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 985 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 128,1-256,2 kN |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 10 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.