Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 10.9 ubelagt
SCR-CYL-ISO4762-10.9-IS5-M6X140
Art.-nr. 00806 140
EAN 4045727689059
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 140 mm |
Hodediameter (dk) | 10 mm |
Hodehøyde (k1) | 6 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | HS5 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Skaftdiameter (d2) | 6 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 24 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 14,5 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 7,2-14,3 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 10 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.