Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 8.8 ubelagt

SCR-CYL-ISO4762-8.8-5-M6X95

Art.-nr. 00826 95

EAN 4045727688694

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 8.8 ubelagt

Art.-nr. 00826 95

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M6

Lengde (l1)

95 mm

Hodediameter (dk)

10 mm

Hodehøyde (k1)

6 mm

Standarder

ISO 4762

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

0 h

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev (s1)

HS5

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

24 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

10,5 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

5,1-10,2 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 8

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Ribbemutter med riller W-0273 stål 10 ubelagt

NUT-RIPP-FLG-10-WS10-M6

x 500 Ant.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8, ubelagt

NUT-HEX-ISO4032-8-WS10-M6

x 100 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M6-ST-DS

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
Momentnøkkel 1/4 - reversibel skralle

MOMENTNØKKEL 1/4 4-20NM MED SKRALLE

Kompakt, smal momentnøkkel med 1/4 tommers reversibel firkantetmontering og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
x 1 Ant.
Flat skive med høy utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV ubelagt

WSH-ISO7093/1-200HV-6

x 500 Ant.