Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant, helgjenget ISO 4762/DIN 912 stål 8,8, ubelagt med helgjenge
SCR-CYL-ISO4762-8.8-HS14-M16X120/120
Art.-nr. 0082916120
EAN 4052703169078
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Metrisk fingjenget endret til ISO 12474.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M16 |
Lengde (l1) | 120 mm |
Hodediameter (dk) | 24 mm |
Hodehøyde (k1) | 16 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev | IS14 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 2 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 120 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 208 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 40,5-81 kN |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 8 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
