Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant, helgjenget ISO 4762/DIN 912 stål 8,8, ubelagt med helgjenge

SCR-CYL-ISO4762-8.8-HS19-M24X140/140

Art.-nr. 0082924140

EAN 4049557410173

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant, helgjenget ISO 4762/DIN 912 stål 8,8, ubelagt med helgjenge

Art.-nr. 0082924140

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Metrisk fingjenget endret til ISO 12474.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M24

Lengde (l1)

140 mm

Hodediameter (dk)

36 mm

Hodehøyde (k1)

24 mm

Standarder

ISO 4762

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev

IS19

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

3 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

140 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

700 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

91,1-182,2 kN

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

0 h

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 8

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8, ubelagt

NUT-HEX-ISO4032-8-WS36-M24

x 50 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M24-ST-DS

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
Momentnøkkel 3/4 - med gjennomgående skralle

3/4 MOMENTNØKKEL M. REVERS 300-1000NM

Lang momentnøkkel med 3/4" 4-kt.
x 1 Ant.
Skruesikring med høy styrke

SKRUESIKRING H 50 G

Solid, avtakbar skruholder og tettemasse – dispensersystem med enhåndsbetjening
x 1 Ant.