Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant, helgjenget ISO 4762/DIN 912 stål 8,8, ubelagt med helgjenge

SCR-CYL-ISO4762-8.8-HS2,5-M3X20/20

Art.-nr. 008293 20

EAN 4063275134296

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant, helgjenget ISO 4762/DIN 912 stål 8,8, ubelagt med helgjenge

Art.-nr. 008293 20

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Metrisk fingjenget endret til ISO 12474.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M3

Lengde (l1)

20 mm

Hodediameter (dk)

5,5 mm

Hodehøyde (k1)

3 mm

Standarder

ISO 4762

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev

IH2.5

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,5 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

20 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

1,3 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

1,3-2,5 kN

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

0 h

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 8

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Sekskantmutter ISO 4032 stål ubelagt 10,

NUT-HEX-ISO4032-10-WS5,5-M3

x 5000 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-3

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 200 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 1,0-3,5NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4

MOMENTNØKKEL 1/4 1-5NM UTEN SKRALLE

Svært kompakt momentnøkkel med 1/4 tommers sekskantet holder og presis skalaiinndeling
x 1 Ant.