Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant, helgjenget ISO 4762/DIN 912 stål 8,8, ubelagt med helgjenge
SCR-CYL-ISO4762-8.8-HS6-M8X100/100
Art.-nr. 008298 100
EAN 4055374142890
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Metrisk fingjenget endret til ISO 12474.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.