Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant metrisk fingjenget ISO 12474/DIN 912 ubelagt 12.9
SHR-ZYL-DIN912-12.9-IS10-M12X1,25X40
Art.-nr. 008312140
EAN 4045727866962
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 912 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4762 og ISO 12474. Det er noen likheter (nominelt område endret | standardgjenge definert i ISO 4762, fingjenge flyttet til ISO 12474).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.