Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant metrisk fingjenget ISO 12474/DIN 912 ubelagt 12.9
SCR-ISO12474-12.9-HS14-M16X1,5XX80
Art.-nr. 008316580
EAN 4054458246943
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 912 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4762 og ISO 12474. Det er noen likheter (nominelt område endret | standardgjenge definert i ISO 4762, fingjenge flyttet til ISO 12474).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (d1) | M16 x 1,5 |
Lengde (l1) | 80 mm |
Hodediameter (dk) | 24 mm |
Hodehøyde (k1) | 16 mm |
Standarder | ISO 12474 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 12,9 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS14 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,5 mm |
Gjengeforming | Fingjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 44 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 374 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 74-147,9 kN |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 380 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 12 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.