Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912 stål 12.9 ubelagt

SCR-CYL-ISO4762-12.9-IS17-M20X95

Art.-nr. 008320 95

EAN 4048539635146

Priser vises for kunden etter pålogging
Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912 stål 12.9 ubelagt

Art.-nr. 008320 95

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger flyttet til ISO 12474.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M20

Lengde (l1)

95 mm

Hodediameter (dk)

30 mm

Hodehøyde (k1)

20 mm

Standarder

ISO 4762

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

12,9

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

0 h

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev (s1)

IS17

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

52 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

685 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

106,8-213,5 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 380 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 12

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Sekskantmutter DIN 934, I12I stål ubelagt

NUT-HEX-DIN934-I12I-WS30-M20

x 100 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M20-ST-DS

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 50 Ant.
Momentnøkkel 3/4 - med gjennomgående skralle

3/4 MOMENTNØKKEL M. REVERS 300-1000NM

Lang momentnøkkel med 3/4" 4-kt.
x 1 Ant.
Skruesikring med høy styrke

SKRUESIKRING H 50 G

Solid, avtakbar skruholder og tettemasse – dispensersystem med enhåndsbetjening
x 1 Ant.