Sylinderskrue med innvendig sekskant, helgjenget ISO 4762/DIN 912 stål 12,9, ubelagt
ISO 4762-12.9-HS4-M5X50/50
Art.-nr. 008395 50
EAN 4053478275124
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 50 mm |
Hodediameter (dk) | 8,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 5 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 12,9 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev | IS4 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,8 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 50 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 10,5 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 6,1-12,2 kN |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 380 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 12 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.