Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, 8.8 stål elzink, (A2K)
SCR-CYL-ISO4762-8.8-IS17-(A2K)-M20X170
Art.-nr. 008420 170
EAN 4045727728888
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M20 |
Lengde (l1) | 170 mm |
Hodediameter (dk) | 30 mm |
Hodehøyde (k1) | 20 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 48 h |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS17 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 52 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 406 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 63,3-126,5 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 8 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.