Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, 8.8 stål elzink, (A2K)

SYL.HODE.I6-KT DIN 912 M4X35-ELZN-8.8

Art.-nr. 00844 35

EAN 4011231145596

Priser vises for kunden etter pålogging
Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, 8.8 stål elzink, (A2K)

Art.-nr. 00844 35

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M4

Lengde (l1)

35 mm

Hodediameter (dk)

7 mm

Hodehøyde (k1)

4 mm

Standarder

ISO 4762

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev (s1)

IS3

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

20 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

3,1 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

2,2-4,4 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 8

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 elzink (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-10-WS7-(A2K)-M4

x 1000 Ant.
Helmertallisk klemmende låsemutter DIN 980 stål 8 elzink (A2K)

NUT-HEX-SLOK-DIN980-V-8-WS7-(A2K)-M4

x 100 Ant.
Sekskantmutter med flens DIN 6923 stål 8 elzink (A2K)

NUT-HEX-FLG-DIN6923-8-WS7-(A2K)-M4

x 1000 Ant.
Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)

NUT-SER-SIDIN6923-8-WS7-(A2K)-M4

Kilelåseskive W.TEC, smal form

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-4

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

DISK-TENS-DIN6796-(MZN)-D4,3

Låseskive S/VS Fjærstål mekanisk forsinket (≤ dia. 3,5 sinkbelagt, blå passivt)

WSH-LOK-S-(MZN)-7,0X4,3X0,50

x 300 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 1,0-3,5NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4

MOMENTNØKKEL 1/4 1-5NM UTEN SKRALLE

Svært kompakt momentnøkkel med 1/4 tommers sekskantet holder og presis skalaiinndeling
x 1 Ant.
Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-200HV-(A2K/ELZN)-4,3MM

x 1000 Ant.
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV elzink (A2K)

WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-4

x 300 Ant.
Sekskantmutter, lav profil, med klemstykke (innsats er ikke av metall) ISO 7040, stål elzink, 8 (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS7-(A2K)-M4

x 1000 Ant.