Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, 8.8 stål elzink, (A2K)

SCR-CYL-ISO4762-8.8-IS36-(A2K)-M48X100

Art.-nr. 008448 100

EAN 4048539763269

Priser vises for kunden etter pålogging
Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, 8.8 stål elzink, (A2K)

Art.-nr. 008448 100

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M48

Lengde (l1)

100 mm

Hodediameter (dk)

72 mm

Hodehøyde (k1)

48 mm

Standarder

ISO 4762

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev (s1)

IS36

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

100 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

5240 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

345,9-691,8 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 8

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8 elzink (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS75-(A2K)-M48

x 5 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-48

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 25 Ant.
Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-48

x 25 Ant.