Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, 8.8 stål elzink, (A2K)

SCR-CYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X95

Art.-nr. 00845 95

EAN 4045727488300

Priser vises for kunden etter pålogging
Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, 8.8 stål elzink, (A2K)

Art.-nr. 00845 95

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

95 mm

Hodediameter (dk)

8,5 mm

Hodehøyde (k1)

5 mm

Standarder

ISO 4762

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev (s1)

IS4

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

22 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

6,1 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

3,6-7,2 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 8

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8 elzink (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 Ant.
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, stål elzink, 8 (A2K)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 Ant.
Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 elzink (A2K)

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 Ant.
Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)

FLENSEMUTTER IHT DIN 6923-8 ELZN/A2K M5

x 100 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-5

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

DISK-TENS-DIN6796-(MZN)-D5,3

Låseskive S/VS Fjærstål mekanisk forsinket (≤ dia. 3,5 sinkbelagt, blå passivt)

WSH-LOK-S-(MZN)-9,0X5,3X0,60

x 300 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 4,0-9,0NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4 - reversibel skralle

MOMENTNØKKEL 1/4 4-20NM MED SKRALLE

Kompakt, smal momentnøkkel med 1/4 tommers reversibel firkantetmontering og skrallehode
x 1 Ant.
Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-200HV-(A2K/ELZN)-5,3MM

Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV elzink (A2K)

SKIVE 3XD-Ø ISO 7093-1-200HV-(A2K)-5,3

Sekskantmutter, lav profil, med klemstykke (innsats er ikke av metall) ISO 7040, stål elzink, 8 (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 Ant.