Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskinskruer med innvendig sekskant og lavt hode DIN 7984, stål 8,8 elzink (A2K)

DIN 7984-08.8-(A2K)-M10X20

Art.-nr. 008501020

EAN 4011231147804

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskinskruer med innvendig sekskant og lavt hode DIN 7984, stål 8,8 elzink (A2K)

Art.-nr. 008501020

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

På grunn av hodets geometriske utforming kan disse skruene bare utsettes for begrensede belastninger, se DIN EN ISO 898-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M10

Lengde (l1)

20 mm

Hodediameter (dk)

16 mm

Hodehøyde (k1)

6 mm

Standarder

DIN 7984

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

08,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

Hodetype

Lav sylinderhodet

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev (s1)

IS7

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

20 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

39,5 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

11,8-23,7 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ I8I

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8 elzink (A2K)

6-KT MUTTER ISO 4032-M10-8-NV16(A2K)

x 100 Ant.
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, stål elzink, 8 (A2K)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS16-(A2K)-M10

x 100 Ant.
Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 elzink (A2K)

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS16-(A2K)-M10

x 100 Ant.
Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)

FLENSEMUTTER IHT DIN 6923-8 ELZN/A2K M10

x 100 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M10-ST-DS

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

TALLERKENSKIVE DIN 6796-10-MZP-C60

x 100 Ant.
Låseskive S/VS Fjærstål mekanisk forsinket (≤ dia. 3,5 sinkbelagt, blå passivt)

WSH-LOK-S-(MZN)-16,0X10,5X0,90

3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 3/8 12-60NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 20-100NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 12-60NM SERTIFI

Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
x 1 Ant.
Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-200HV-(A2K/ELZN)-10,5MM

x 100 Ant.
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV elzink (A2K)

WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-10

x 100 Ant.
Sekskantmutter, lav profil, med klemstykke (innsats er ikke av metall) ISO 7040, stål elzink, 8 (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS16-(A2K)-M10

x 100 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger