Maskinskruer med innvendig sekskant og lavt hode DIN 7984 stål 08,8, ubelagt
DIN 7984-08.8-HS8-M12X30
Art.-nr. 008512 30
EAN 4024835913485
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
På grunn av hodets geometriske utforming kan disse skruene bare utsettes for begrensede belastninger, se DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 30 mm |
Hodediameter (dk) | 18 mm |
Hodehøyde (k1) | 7 mm |
Standarder | DIN 7984 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 08,8 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 0 h |
Hodetype | Lav sylinderhodet |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS8 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 30 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 68 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 17,2-34,5 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ I8I |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.