Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 stål 08.8 elzink (A2K)

SENKSKR.ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M5X8

Art.-nr. 00875 8

EAN 4011231152440

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 stål 08.8 elzink (A2K)

Art.-nr. 00875 8

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



Disse skruene

har reduserbar belastbarhet

på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 898-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

8 mm

Hodediameter (dk)

10,07 mm

Hodehøyde (k1)

3,1 mm

Innvendig drev (s1)

IS3

Standarder

ISO 10642

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

08,8

Overflate

Galvanisert

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Senkhode 90 grader

Drevtype

Innvendig sekskant

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

6,4 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

2,9-5,8 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ I8I

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8 elzink (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 Ant.
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, stål elzink, 8 (A2K)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 Ant.
Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 elzink (A2K)

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 Ant.
Serratert flensemutter Lingnede DIN 6923-8 elzink (A2K)

FLENSEMUTTER IHT DIN 6923-8 ELZN/A2K M5

x 100 Ant.
Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

DISK-TENS-DIN6796-(MZN)-D5,3

Forsenker HSS gul/blå ring 90° kort DIN 335 C

FORSENKER GUL/BLÅ RING 90 Ø10,4 MM

Spesielt godt egnet for behandling av konvensjonelt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumslegeringer og plast).
x 1 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 4,0-9,0NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4 - reversibel skralle

MOMENTNØKKEL 1/4 4-20NM MED SKRALLE

Kompakt, smal momentnøkkel med 1/4 tommers reversibel firkantetmontering og skrallehode
x 1 Ant.
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Skive ISO 7089, stål 200, elzink (A2K)

SKIVE ISO 7089-200HV-(A2K/ELZN)-5,3MM

Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV elzink (A2K)

SKIVE 3XD-Ø ISO 7093-1-200HV-(A2K)-5,3

Sekskantmutter, lav profil, med klemstykke (innsats er ikke av metall) ISO 7040, stål elzink, 8 (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS8-(A2K)-M5

x 500 Ant.