Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantskruer delgjenget ISO 4014 A4-70 syrefast,

SCR-HEX-ISO4014-A4/70-WS24-M16X60/38

Art.-nr. 009016 60

EAN 4011231158237

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantskruer delgjenget ISO 4014 A4-70 syrefast,

Art.-nr. 009016 60

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noe kompatibilitet | Nominell størrelse er utvidet | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14 og M22. Strekkfasthet A4-70 opp til og med nominell størrelse M24 | Strekkfasthet A4-50 fra nominell størrelse M27

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M16

Lengde (l1)

60 mm

Hodehøyde (k1)

10 mm

Ekstern drift (s1)

SW24

Standarder

ISO 4014

Materiale

Syrefast stål, A4

Fasthetsklasse

70

Overflate

Bar

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger) (b)

60 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

161 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

27,7-55,5 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC III

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 70

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A4-70 syrefast

NUT-HEX-ISO4032-A4/70-WS24-M16

x 50 Ant.
Sekskantmutter, høy profil med klemstykke (innsats er ikke av metall) DIN 982 syrefast A4

NUT-HEX-SLOK-DIN982-A4-WS24-M16

x 50 Ant.
Kilelåsskive Smal form A4 syrefast

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN 25201-M16-A4

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
x 50 Ant.
Spennskive DIN 6796 A4 syrefast

SPENNSKIVE DIN 6796 A4 M16

x 100 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 40-200NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 3/4

MOMENTNØKKEL 3/4 80-400NM MED SKRALLE

Lang momentnøkkel med 3/4-tommers feste
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 40-200NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
x 1 Ant.
Skive ISO 7089 A4 syrefast

SKIVE ISO 7089-A4-200HV-17MM

x 50 Ant.
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 A4 rustfritt stål 200 HV

SKIVE 3XD-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-17

x 50 Ant.