Sekskantskruer delgjenget ISO 4014 A4-70 syrefast,
SCR-HEX-ISO4014-A4/70-WS13-M8X35/22
Art.-nr. 00908 35
EAN 4011231158572
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noe kompatibilitet | Nominell størrelse er utvidet | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14 og M22. Strekkfasthet A4-70 opp til og med nominell størrelse M24 | Strekkfasthet A4-50 fra nominell størrelse M27
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 35 mm |
Hodehøyde (k1) | 5,3 mm |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Standarder | ISO 4014 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 35 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 19 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 6,4-12,7 kN |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC III |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 70 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.