Sekskantskruer helgjenget ISO 4017 A4-70 syrefast,
SCR-HEX-ISO4017-A4/70-WS8-M5X8
Art.-nr. 00915 8
EAN 4045989452781
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 8 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,5 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 8 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 4,6 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 2,5-4,9 kN |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC III |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 70 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.