Sylinderskrue med innvendig sekskant, helgjenget ISO 4762/DIN 912 A2 rustfritt stål
SCR-CYL-ISO4762-A2/70-HS5-M6X35/35
Art.-nr. 009476 35
EAN 4047376399020
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger endret til ISO 12474.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 35 mm |
Hodediameter (dk) | 10 mm |
Hodehøyde (k1) | 6 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev | HS5 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 35 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 8,1 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 3,5-7 kN |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC II |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 70 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.