Sekskantskruer delgjenget ISO 4014 A2-70 rustfritt stål
SCR-HEX-ISO4014-A2/70-WS36-M24X80/54
Art.-nr. 009524 80
EAN 4011231164573
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22. Strekkfasthet A2-70 opp til og med nominell størrelse M24 | Over nominell størrelse M27 styrke på minst A2-50
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.