Sekskantskruer delgjenget ISO 4014 A2-70 rustfritt stål
SCR-ISO4014-A2/70-WS8-M5X85
Art.-nr. 00955 85
EAN 4061338657997
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Det er noen likheter | Nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22. Strekkfasthet A2-70 opp til og med nominell størrelse M24 | Over nominell størrelse M27 styrke på minst A2-50
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 85 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,5 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |
Standarder | ISO 4014 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 16 mm |
Produktklasse | B |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 4,5 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 2,5-4,9 kN |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC II |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 70 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.