Sekskantbolt, helgjenget DIN 933 A2 rustfritt stål,
DIN 933-A2/70-WS17-M10X40
Art.-nr. 009610 40
EAN 4011231166188
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 933 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4017. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Lengde (l1) | 40 mm |
Hodehøyde (k1) | 6,4 mm |
Ekstern drift (s1) | SW17 |
Standarder | DIN 933 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 40 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 38 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 10,1-20,3 kN |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC II |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 70 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.