Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912 A4-80 syrefast

SYL.SKRUE I6-KT ISO 4762 M5X10 A4-80

Art.-nr. 009705 10

EAN 4053479463094

Priser vises for kunden etter pålogging
Sylinderskrue med innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912 A4-80 syrefast

Art.-nr. 009705 10

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger flyttet til ISO 12474.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

10 mm

Hodediameter (dk)

8,5 mm

Hodehøyde (k1)

5 mm

Standarder

ISO 4762

Materiale

Syrefast stål, A4

Fasthetsklasse

80

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev (s1)

IS4

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Skaftdiameter (d2)

5 mm

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

10 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

6,4 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

3,3-6,6 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC III

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 80

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A4-80 syrefast

NUT-HEX-ISO4032-A4/80-WS8-M5

x 1000 Ant.
Serratert låsemutter Tilsvarer DIN 6923, l A4, Gleitmo 615, med låsetenner

NUT-HEX-FLG-SER-SIDIN6923-A4-(GL615)-M5

x 1000 Ant.
Kilelåsskive Smal form A4 syrefast

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN 25201-M5-A4

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
x 100 Ant.
Spennskive DIN 6796 A4 syrefast

SPENNSKIVE DIN 6796 A4 M5

x 200 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 4,0-9,0NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4 - reversibel skralle

MOMENTNØKKEL 1/4 4-20NM MED SKRALLE

Kompakt, smal momentnøkkel med 1/4 tommers reversibel firkantetmontering og skrallehode
x 1 Ant.
Skive ISO 7089 A4 syrefast

SKIVE ISO 7089 A4-HV200-5,3MM

x 500 Ant.
Skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 A4 rustfritt stål 200 HV

SKIVE 3XD-Ø ISO 7093/1-A4-200HV-5,3

x 500 Ant.