Skrue med sylindrisk hode og innvendig sekskant ISO 4762/DIN 912 A4-70 syrefast
SYL.SKRUE I6-KT ISO 4762 A4 M3X30/18
Art.-nr. 00973 30
EAN 4053479017945
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger flyttet til ISO 12474.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M3 |
Lengde (l1) | 30 mm |
Hodediameter (dk) | 5,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 3 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IH2.5 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 18 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 1 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 0,871-1,7 kN |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC III |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 200 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 70 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.