Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med halvrundt hode og innvendig sekskant ISO 7380-1 A2-070 rustfritt stål

SCR-BUT-ISO7380/1-A2/070-HS8-M12X45

Art.-nr. 0098011245

EAN 4054458574459

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med halvrundt hode og innvendig sekskant ISO 7380-1 A2-070 rustfritt stål

Art.-nr. 0098011245

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 3506-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M12

Lengde (l1)

45 mm

Hodediameter (dk)

21 mm

Hodehøyde (k1)

6,6 mm

Standarder

ISO 7380-1

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

070

Overflate

Bar

Hodetype

Halvrundt hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev

IS8

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

45 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

56 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

11,8-23,6 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC II

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 070

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS18-M12

x 50 Ant.
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS18-M12

x 50 Ant.
Serratert flensemutter A2 rustfritt stål(lingnende DIN 6923)

NUT-SER-SIDIN6923-A2-WS18-M12

Med låseskrue
Kilelåsskive Smal form A4 syrefast

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN 25201-M12-A4

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
x 50 Ant.
Låseskive type S Rustfritt A2

WSH-LOK-A2-S-18,0X13,0X1,30

x 100 Ant.
Strammeskive DIN 6796, rustfritt A2, for skruesammenkobling

DISK-TENS-DIN6796-A2-D13,0

x 100 Ant.
3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 3/8 12-60NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 20-100NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 12-60NM SERTIFI

Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
x 1 Ant.
Sekskantmutter med flens EN 1661 A2-70 rustfritt stål

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS18-M12

x 100 Ant.
Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-12

x 50 Ant.
Flat skive med høy utvendig diameter DIN EN ISO 7093-1, rustfritt A2

WSH-ISO7093/1-A2-200HV-12

Hardhetsklasse 200 HV
x 50 Ant.
Nylock låsemutter ISO 7040 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS18-M12

x 50 Ant.