Skrue med buttonhead og flens krage og innvendig sekskant ISO 7380-2 A2-070 rustfritt stål,
RUNDHDSKR 7380/2-M4X6-A2/070
Art.-nr. 00980246
EAN 4024835188890
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 3506-1
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 6 mm |
Hodediameter (dc) | 9,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,2 mm |
Innvendig drev | IH2.5 |
Standarder | ISO 7380-2 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 070 |
Overflate | Bar |
Hodetype | Knappehode med innvendig sekskant og krage |
Hodedetaljer | Med krage |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 2,1 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 1,2-2,4 kN |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC II |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 140 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 070 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.