Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nummerskiltskrue

SKILTSKRUE PH2 ELZN 4,8X19

Art.-nr. 010348 19

EAN 4011231170963

Priser vises for kunden etter pålogging
Nummerskiltskrue

Art.-nr. 010348 19

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stål, elektrolytisk forsinket, blåkromatisert (A2K)
  • Hode med ekstra spor for hetter
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Form

C

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

19 mm

Hodediameter (dk)

10 mm

Hodehøyde (k1)

3,6 mm

Innvendig drev

H2

Hodetype

Panhode

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Nei

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Form på markørspiss

Tupp

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skrulokk for nummerskiltskrue

HETTE SORT F.SKILTSKRUE 0103 OG 0211

x 100 Ant.
Skrulokk for nummerskiltskrue

HETTE BLÅ F.SKILTSKRUE 0103 OG 0211

x 100 Ant.
Skrulokk for nummerskiltskrue

HETTE HVIT F.SKILTSKRUE 0103 OG 0211

x 100 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger