Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantskrue med flens EN 1665 stål 10.9 elzink A2K

EN1665-10.9-WS10-(A2K)-M6X30

Art.-nr. 010380630

EAN 4046777136593

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantskrue med flens EN 1665 stål 10.9 elzink A2K

Art.-nr. 010380630

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

NS-en 1665 erstatter din 6921 | det er noe begrenset likhet | noen hodehøyder endret | Flensdiameter er uendret | Flensbredder på tvers av flater for M10, M12, M14 og M16, M20 endret | styrke 12,9 fjernet | fin tråd fjernet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M6

Lengde (l1)

30 mm

Hodediameter (dc)

14,2 mm

Hodehøyde (k1)

6,6 mm

Standarder

EN 1665

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10,9

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

48 h

Hodetype

Sekskantet hode med flens

Drevtype

Utvendig sekskantet

Ekstern drift (s1)

SW10

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

30 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

15,5 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

7,2-14,3 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 300 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 10

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Mutre med riller W-0273, 10 stål elzink

NUT-RIPP-FLG-10-(A2K)-M6

x 500 Ant.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 elzink (A2K)

6KT-MUTTER ISO 4032-10-WS10-(A2K)-M6

x 500 Ant.
Helmertallisk klemmende låsemutter ISO 7042 stål 10 elzink (A2K)

LÅSEMUTTER ISO 7042-10-WS10-(A2K)-M6

x 500 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M6-ST-DS

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

TALLERKENSKIVE DIN 6796-6-MZP C60

x 500 Ant.
Låseskive S/VS Fjærstål, mekanisk forsinket

WSH-LOK-VS-(MZN)-10,0X6,4X0,90

x 1000 Ant.
Momentnøkkel 1/4 - reversibel skralle

MOMENTNØKKEL 1/4 4-20NM MED SKRALLE

Kompakt, smal momentnøkkel med 1/4 tommers reversibel firkantetmontering og skrallehode
x 1 Ant.
3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 3/8 12-60NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 12-60NM SERTIFI

Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
x 1 Ant.
Skive ISO 7089, stål 300, elzink (A2K)

WSH-ISO7089-300HV-(A2K)-6

x 1000 Ant.
Sekskantmutter, lav profil, med klemstykke (innsats er ikke av metall) ISO 7040, stål elzink, 10 (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-10-WS10-(A2K)-M6

x 500 Ant.