Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Selvborende skrue, panhode

KANAL/PLATESKR 4-KT SPOR R2 ELZN 4,3X13

Art.-nr. 0103904313

EAN 4061975324627

Priser vises for kunden etter pålogging
Selvborende skrue, panhode

Art.-nr. 0103904313

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

4-kt-spor, for ventilasjonsteknikere. Raskere enn spiralbor – reduserer installasjonskostnadene med minst 50 %
  • Optimal boreytelse

  • Robust R2-spor, ingen glipp

  • Tidsbesparende

  • God kraftoverføring fra bitset til skruen for perfekt hold
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Passer til montering av ventilasjonsrør/spirorør, ventilasjonskanaler og tynne plater.

Materiale

Stål C1022

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Drevtype

Firkant

Form på markørspiss

Reduced drilling bit

Nominell diameter (d1)

4,3 mm

Lengde (l1)

13 mm

Skruegjengelengde med borspiss

13 mm

Innvendig drev

Recex2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
4-kt.-bits

1/4 FIRKANTBITS R2.3,0MM L.25MM

Bits Firkant

1/4 FIRKANTBITS R2.3,0MM L.50MM

E 6.3 (1/4)
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger