Sekskantskruer helgjenget DIN 933, stål 10,9 elzink (A2K)
SCR-6KT-DIN933-10.9-SW17-(A2K)-M10X150
Art.-nr. 0107010150
EAN 4047376755918
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 933 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4017. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Lengde (l1) | 150 mm |
Hodehøyde (k1) | 6,4 mm |
Ekstern drift (s1) | SW17 |
Standarder | DIN 933 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Galvanisert |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 48 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 150 mm |
Produktklasse | B |
RoHS-kompatibel | Ja |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 68,5 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 20,8-41,6 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 10 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.