Selvgjengende skrue, linsesenkehode, C-form med AW-spor form C - spiss med AW-bits
LINSESENK PLATESKR 3,9X38 STÅL-SORT AW20
Art.-nr. 011233938
EAN 4038898409458
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beskyttende overflatelag
Ingen skadelige tungmetaller som kadmium eller krom VI
![]() | |
Standarder | WN 112 |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, svart |
Form | C |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Drevtype | AW |
Innvendig drev | AW20 |
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Hodediameter (dk) | 7,5 mm |
Lengde (l1) | 38 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,95 mm |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
RoHS-kompatibel | Ja |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
| Gjengediameter | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. platetykkelse (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. platetykkelse (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diameter før boring (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.