Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskant plateskrue DIN 7976 stål, elzink (A2K), form C (med spiss)

SCR-DIN7976-C-WS13-(A2K)-8,0X32

Art.-nr. 01148 32

EAN 4045727573631

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskant plateskrue DIN 7976 stål, elzink (A2K), form C (med spiss)

Art.-nr. 01148 32

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.
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
Nominell diameter (d1)

8 mm

Lengde (l1)

32 mm

Hodehøyde (k1)

5,8 mm

Ekstern drift (s1)

SW13

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

DIN

7976

Form

C

Hodetype

Sekskantet hode

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Form på markørspiss

C

Produktklasse

A

Bredde over hjørner (e)

14,26 mm

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Nei

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger