Plateskrue, panhode med flens
SCR-PANHD-SHT-AW20-(A2K)-3,9X38
Art.-nr. 0115003938
EAN 4054458071316
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Flathode
Spesielt for dekningskapper
Selvuttakende gjenger din en ISO 1478-kompatibel gjenger
Spor: AW 20
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengde (l1) | 38 mm |
Hodediameter (dk) | 7,85 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,1 mm |
Innvendig drev | AW20 |
Hodetype | Panhode |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Standarder | CS |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | Tupp |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.